€ 2,76/ stukexcl. btw
€ 3,34incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 8 |
Boutlengte | 59 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Boorgatdiameter | 8 mm |
Kwaliteitsklasse | A4 |
d0 | 8 |
h2 | 86 |
L | 91 |
ØD | 8 |
SW | 13 |