Eriks
FISCHER

FISCHER Snelbouwanker FBN II 8/30

  • ERIKS:23936598
  • Fabrikant:4048962087635
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voordelen
· De FBN II biedt de maximaal haalbare belasting in ongescheurd beton - de verankeringsondergrond bezwijkt bij nog hogere belastingen.
· Gereduceerde verankeringsdiepte scheelt boortijd ook verminderd de kans op het treffen van wapening.
· Lang metrisch draad voor variabele nuttige lengtes staat ook afstandsmontage toe.
· Diameters 8 tot 16 geschikt voor gereduceerde verankeringsdieptes, bijvoorbeeld bij lage belasting of het ontwijken van wapening.
· De markering in de kop maakt controle na montage mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 2,00incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,86

-

50+

€ 1,65

11.11%

100+

€ 1,59

14.44%

150+

€ 1,55

16.67%

250+

€ 1,44

22.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
8
Boutlengte
59 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Boorgatdiameter
8 mm
d0
8
h2
86
L
91
ØD
8
SW
13