Eriks
FISCHER

FISCHER Snelbouwanker FBN II 8/100

  • ERIKS:23934477
  • Fabrikant:4006209407837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voordelen
· De FBN II biedt de maximaal haalbare belasting in ongescheurd beton - de verankeringsondergrond bezwijkt bij nog hogere belastingen.
· Gereduceerde verankeringsdiepte scheelt boortijd ook verminderd de kans op het treffen van wapening.
· Lang metrisch draad voor variabele nuttige lengtes staat ook afstandsmontage toe.
· Diameters 8 tot 16 geschikt voor gereduceerde verankeringsdieptes, bijvoorbeeld bij lage belasting of het ontwijken van wapening.
· De markering in de kop maakt controle na montage mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
8
Boutlengte
129 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
8 mm
d0
8
h2
156
L
161
ØD
8
SW
13