€ 2,14/ stukexcl. btw
€ 2,59incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 6 |
Boutlengte | 35 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Boorgatdiameter | 6 mm |
Kwaliteitsklasse | A4 |
d0 | 6 |
h2 | 70 |
L | 75 |
ØD | 6 |
SW | 10 |