€ 2,15/ stukexcl. btw
€ 2,60incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,42 | - |
100+ | € 2,15 | 11.11% |
200+ | € 2,07 | 14.44% |
300+ | € 2,01 | 16.67% |
500+ | € 1,88 | 22.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 6 |
Boutlengte | 17 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Boorgatdiameter | 6 mm |
Kwaliteitsklasse | A4 |
d0 | 6 |
h2 | 50 |
L | 55 |
ØD | 6 |
SW | 10 |