€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 6 |
Boutlengte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Boorgatdiameter | 6 mm |
d0 | 6 |
h2 | 50 |
L | 55 |
ØD | 6 |
SW | 10 |