€ 12,40/ stukexcl. btw
€ 15,00incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 20 |
Boutlengte | 90 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Boorgatdiameter | 20 mm |
d0 | 20 |
h2 | 255 |
L | 277 |
ØD | 20 |
SW | 30 |