€ 4,74/ stukexcl. btw
€ 5,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 16 |
Boutlengte | 105 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Boorgatdiameter | 16 mm |
d0 | 16 |
h2 | 154 |
L | 170 |
ØD | 16 |
SW | 24 |