€ 10,52/ stukexcl. btw
€ 12,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 16 |
Boutlengte | 89 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Boorgatdiameter | 16 mm |
Kwaliteitsklasse | A4 |
d0 | 16 |
h2 | 129 |
L | 145 |
ØD | 16 |
SW | 24 |