Eriks
FISCHER

FISCHER Snelbouwanker FBN II 16/160 GS

  • ERIKS:23934702
  • Fabrikant:4006209455913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voordelen
· De FBN II biedt de maximaal haalbare belasting in ongescheurd beton - de verankeringsondergrond bezwijkt bij nog hogere belastingen.
· Gereduceerde verankeringsdiepte scheelt boortijd ook verminderd de kans op het treffen van wapening.
· Lang metrisch draad voor variabele nuttige lengtes staat ook afstandsmontage toe.
· Diameters 8 tot 16 geschikt voor gereduceerde verankeringsdieptes, bijvoorbeeld bij lage belasting of het ontwijken van wapening.
· De markering in de kop maakt controle na montage mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
16
Boutlengte
280 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
16 mm