€ 31,72/ stukexcl. btw
€ 38,38incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 12 |
Boutlengte | 99 mm |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Boorgatdiameter | 12 mm |
Kwaliteitsklasse | A4 |
d0 | 12 |
h2 | 135 |
L | 146 |
ØD | 12 |
SW | 19 |