Eriks
FISCHER

FISCHER Snelbouwanker FBN II 12/10 A4

  • ERIKS:12438555
  • Fabrikant:4048962087468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voordelen
· De FBN II biedt de maximaal haalbare belasting in ongescheurd beton - de verankeringsondergrond bezwijkt bij nog hogere belastingen.
· Gereduceerde verankeringsdiepte scheelt boortijd ook verminderd de kans op het treffen van wapening.
· Lang metrisch draad voor variabele nuttige lengtes staat ook afstandsmontage toe.
· Diameters 8 tot 16 geschikt voor gereduceerde verankeringsdieptes, bijvoorbeeld bij lage belasting of het ontwijken van wapening.
· De markering in de kop maakt controle na montage mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,57incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
12
Boutlengte
59 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Boorgatdiameter
12 mm
Kwaliteitsklasse
A4
d0
12
h2
95
L
106
ØD
12
SW
19