€ 2,39/ stukexcl. btw
€ 2,89incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,68 | - |
50+ | € 2,39 | 11.11% |
100+ | € 2,30 | 14.44% |
150+ | € 2,24 | 16.67% |
250+ | € 2,09 | 22.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 10 |
Boutlengte | 66 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Boorgatdiameter | 10 mm |
d0 | 10 |
h2 | 98 |
L | 106 |
ØD | 10 |
SW | 17 |