Eriks
FISCHER

FISCHER Snelbouwanker FBN II 10/20 A4

  • ERIKS:12138964
  • Fabrikant:4048962087420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voordelen
· De FBN II biedt de maximaal haalbare belasting in ongescheurd beton - de verankeringsondergrond bezwijkt bij nog hogere belastingen.
· Gereduceerde verankeringsdiepte scheelt boortijd ook verminderd de kans op het treffen van wapening.
· Lang metrisch draad voor variabele nuttige lengtes staat ook afstandsmontage toe.
· Diameters 8 tot 16 geschikt voor gereduceerde verankeringsdieptes, bijvoorbeeld bij lage belasting of het ontwijken van wapening.
· De markering in de kop maakt controle na montage mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 5,98/ stukexcl. btw

€ 7,24incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
10
Boutlengte
56 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Boorgatdiameter
10 mm
Kwaliteitsklasse
A4
d0
10
h2
88
L
96
ØD
10
SW
17