€ 1,85/ stukexcl. btw
€ 2,24incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FISCHER |
Draadmaat (M..) | 10 |
Boutlengte | 176 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Boorgatdiameter | 10 mm |
d0 | 10 |
h2 | 208 |
L | 216 |
ØD | 10 |
SW | 17 |