Eriks
FISCHER

FISCHER Reparatiemortel DEC 310ml koker

  • ERIKS:12447711
  • Fabrikant:4048962160574
Image 1
De fischer Reparatiemortel DEC is ideaal voor het duurzaam renoveren van voegen, het dichten van scheuren in metselwerk en het optisch repareren van uitgebroken voegen en breuken in gevels en metselwerk.
Het kan boorgaten die gebarsten zijn, evenals standleidingen, balustrades, lampen en kabelaansluitingen afsluiten.
De praktisch geurloze mortel kan eenvoudig worden verwerkt dankzij de stabiele consistentie.
Het biedt een uitstekende weerstand tegen weer, veroudering en UV.
Zodra een huid is gevormd, is de fischer DEC regenbestendig.
fischer DEC is niet geschikt voor permanente blootstelling aan water.
  • De voegmortel is kant-en-klaar en kan met een gangbaar kitpistool worden toegepast.
  • Een goede hechting, ook op enigszins vochtige ondergronden, maakt werken onder praktisch alle weersomstandigheden mogelijk.
  • De structuur van de mortel komt perfect overeen met de uiterlijke kemerken en kleur van bestaand voegwerk.
  • Zeer hoge bestendigheid tegen UV-stralen, weersomstandigheden en veroudering.
Bouwmaterialen
  • Beton
  • Puimsteen
  • Vezelcement
  • Gips
  • Houtmaterialen
  • Kalkzandsteen
  • Keramiek
  • Klinkerstenen
  • Metselwerk
  • Cellenbeton
  • Pleisterwerk
  • Cement
  • Steen
Opslaan in lijst

€ 7,67/ stukexcl. btw

€ 9,28incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER