Eriks
FISCHER

FISCHER Plug SX 14

  • ERIKS:23935833
  • Fabrikant:4006209700143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voordelen
· 4-voudige spreiding garandeert maximale grip.
· Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat.
· De nagenoeg spreiddrukvrije kraag voorkomt beschadiging van tegel- en pleisterwerk.
· Simpele en snelle doorsteekmontage reduceert montagetijd.
· De kleine kraag voorkomt dat de plug in holle ruimtes valt, maar hindert niet bij doorsteekmontage.
· Temperatuurbereik van -40˚ tot + 80˚C.
· De geometrie van de plug staat het gebruik van hout- en spaanplaatschroeven tussen 2 en 12 mm toe.
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Plug S 16

Plug S 16

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Boorgatdiameter
14 mm
Lengte
70 mm