Eriks
FISCHER

FISCHER Plug S 4

  • ERIKS:23934848
  • Fabrikant:4006209501047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voordelen
· Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat.
· De expansievrije kraag voorkomt beschadiging van tegel- en pleisterwerk.
· Temperatuurbereik van -40° tot +80°C.
· De geometrie van de plug staat het gebruik van hout- en spaanplaatschroeven tussen 2 en 16 mm toe.
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

2800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Materiaal
Kunststof
Boorgatdiameter
4 mm
Lengte
20 mm