Eriks
FISCHER

FISCHER Plug S 10 DP

  • ERIKS:23934860
  • Fabrikant:4006209501276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voordelen
· Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat.
· De expansievrije kraag voorkomt beschadiging van tegel- en pleisterwerk.
· Temperatuurbereik van -40° tot +80°C.
· De geometrie van de plug staat het gebruik van hout- en spaanplaatschroeven tussen 2 en 16 mm toe.
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Boorgatdiameter
10 mm
Lengte
50 mm