Eriks
FISCHER

FISCHER Nagelclip NS 10

  • ERIKS:23935268
  • Fabrikant:4006209581766
Image 1
Voordelen
· Gemakkelijke en snelle montage.
· Voorgemonteerde nagel reduceert montagetijd.
· Nagelclip MNS voor elektraleidingen met grote diameter voor meerdere kabeldiameters toepasbaar.
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Diameter
10 mm
Kleur
Grijs
Spijker meegeleverd
Ja
Spijkerlengte
30 mm