Eriks
FISCHER

FISCHER Montagesokkel SHA MS

  • ERIKS:23935257
  • Fabrikant:4006209581414
Image 1
Voordelen
· Eenvoudig te monteren met Montagesokkel MS en Koppeling KP.
· Kwalitatief hoogwaardig materiaal garandeert een temperatuursbestendigheid van -20 °C to +80 °C in gemonteerde toestand.
· Gedurende het gehele jaar toepasbaar, zelfs bij vorst.
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Type
SHA