Eriks
FISCHER

FISCHER Klikzadel FC 6-9 grijs

  • ERIKS:23935750
  • Fabrikant:4006209680605
Image 1
Voordelen
· Gemakkelijke "klikmethode" vermindert montagetijd.
· Elastische eigenschappen staan temperatuursgerelateerde lengteveranderingen in pijplengtes toe.
· Hoge belastbaarheid gecombineerd met hoge flexibiliteit.
· Temperatuursbestendigheid van -40 °C tot +80 °C.
· Elastisch materiaal staat montage gedurende het gehele jaar toe, zelfs in geval van vorst.
· Slechts vier types voor leidingdiameters 6 tot 20 mm.
· UV-bestendig materiaal voor variabele toepassingen, speciaal voor buitengebruik.
· Vrij van silicone.
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER