Eriks
FISCHER

FISCHER Kabelbeugel KB 8

  • ERIKS:23935252
  • Fabrikant:4006209581353
Image 1
Voordelen
· Het complete element spaart plug, klem en schroef uit.
· Simpel en snel met één hand te monteren, dit vermindert de werkzaamheden tot 80 %.
· Kwalitatief hoogwaardig materiaal garandeert een temperatuursbestendigheid van -20 °C to +80 °C in gemonteerde toestand.
· Gedurende het gehele jaar toepasbaar, zelfs bij vorst.
· Gepatenteerd principe garandeert hoge belastbaarheid.
· Halogeen-vrij en vlamdovend voor extra veiligheid in geval van brand.
· Het platte ontwerp maakt de beugel ideaal toepasbaar in krappe ruimtes.
· UV-bestendig materiaal voor variabele toepassingen, speciaal voor buitengebruik.
· Vrij van silicone.
Opslaan in lijst

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER