Eriks
FISCHER

FISCHER Inslaganker EA II M8X30

  • ERIKS:23935502
  • Fabrikant:4006209482841
Image 1
Voordelen
· Maximale belastbaarheid: de EA II benut de maximale draagkracht van het (ongescheurd) beton. Hiermee bezit de EA II de grootst mogelijke veiligheidsreserves.
· Geschikt voor bouten of draadeinden met metrisch draad.
· Korte verankeringsdiepte verminderd montagetijd en maakt dus een economische bevestiging mogelijk.
· Vlakliggend anker staat meerdere malen monteren en demonteren toe.
· De visuele controle maakt proefbelastingen overbodig.
Opslaan in lijst

€ 0,59/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
8
Lengte
30 mm
Materiaal huls
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
10 mm