Eriks
FISCHER

FISCHER Inslaganker EA II M10X30

  • ERIKS:11856917
  • Fabrikant:4006209483329
Image 1
Voordelen
· Maximale belastbaarheid: de EA II benut de maximale draagkracht van het (ongescheurd) beton. Hiermee bezit de EA II de grootst mogelijke veiligheidsreserves.
· Geschikt voor bouten of draadeinden met metrisch draad.
· Korte verankeringsdiepte verminderd montagetijd en maakt dus een economische bevestiging mogelijk.
· Vlakliggend anker staat meerdere malen monteren en demonteren toe.
· De visuele controle maakt proefbelastingen overbodig.
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
10
Lengte
30 mm
Materiaal huls
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
12 mm