Eriks
FISCHER

FISCHER Hollewandplug HM 6X37 S

  • ERIKS:12568580
  • Fabrikant:4048962164893
Image 1
Voordelen
· Spreidende armen en groot contactoppervlak zorgen voor een grote krachtenafdracht en veiligheid.
· Vleugels (klauwtjes) weerhouden de plug van meedraaien in het boorgat.
· De bevestiging ligt vlak met de ondergrond. De permanent gespreide HM staat meerdere malen monteren en demonteren van het aanbouwdeel toe.
· De metrische draad staat gemakkelijke montage en stevig aandraaien toe.
Opslaan in lijst

€ 0,49/ stukexcl. btw

€ 0,60incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Materiaal
Koolstofstaal
Boorgatdiameter
12 mm
Lengte
37 mm
Boorgatdiepte
45 mm
Geschikt voor schroevendiameter
6