Eriks
FISCHER

FISCHER Hollewandplug HM 5X65 S

  • ERIKS:12568579
  • Fabrikant:4048962164886
Image 1
Voordelen
· Spreidende armen en groot contactoppervlak zorgen voor een grote krachtenafdracht en veiligheid.
· Vleugels (klauwtjes) weerhouden de plug van meedraaien in het boorgat.
· De bevestiging ligt vlak met de ondergrond. De permanent gespreide HM staat meerdere malen monteren en demonteren van het aanbouwdeel toe.
· De metrische draad staat gemakkelijke montage en stevig aandraaien toe.
Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Materiaal
Staal
Boorgatdiameter
10 mm
Lengte
65 mm
Geschikt voor schroevendiameter
5