Eriks
FISCHER

FISCHER Gipskartonplug GKMS 27

  • ERIKS:23934473
  • Fabrikant:4006209404348
Image 1
Voordelen
· Scherp, zelfborend draad staat vormvaste montage toe.
· Voorboren is slechts nodig bij gebruik in dubbele gipsplaat.
· Geen speciale indraaihulpstukken nodig, een normaal kruiskop-bit is voldoende.
· Door de geringe lengte van de plug is er weinig ruimte nodig achter de plaat.
· Bij gebruik in gipsvezelplaat dient er met 8 mm voorgeboord te worden.
· Artikel 00040432 Wordt compleet met spaanplaatschroef (bolkop) met PZ2 opname geleverd.
· Artikel 00040434 Wordt compleet met spaanplaatschroef (verzonken kop) met PZ2 opname geleverd.
Opslaan in lijst

€ 0,79/ stukexcl. btw

€ 0,96incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER