Eriks
FISCHER

FISCHER Gasbetonplug GB 14

  • ERIKS:23934964
  • Fabrikant:4006209504932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voordelen
· Eenvoudige en snelle slagmontage.
· Gunstige verdeling van de druk dankzij de spiraalvormige buitenribben, deze garanderen hoge grip in cellenbeton
· fischer Veiligheidsschroef met grote kerndiameter verzorgt een optimale spreiding van de plug en biedt hierdoor de hoogste veiligheid bij belasting.
· Geen speciale montagehulpstukken benodigd voor montage, een zware hamer is voldoende.
Opslaan in lijst

€ 1,87/ stukexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Boorgatdiameter
14 mm
Lengte
75 mm