Eriks
FISCHER

FISCHER Gasbetonplug FTP M 10

  • ERIKS:23936022
  • Fabrikant:4006209784174
Image 1
Voordelen
· Eenvoudige en snelle montage.
· Geen beschadigingen aan pleisterwerk.
· Het anker is nagenoeg spreiddrukvrij waardoor zeer korte randafstanden mogelijk zijn.
· Nylon versie FTP K is zowel geschikt voor hout- als metrische schroeven.
· Metalen versie FTP M is uitsluitend geschikt voor metrische schroeven.
Opslaan in lijst

€ 2,73/ stukexcl. btw

€ 3,30incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Boorgatdiameter
12 mm
Lengte
70 mm
Geschikt voor schroevendiameter
10