Eriks
FISCHER

FISCHER Gasbetonplug FTP K 4

  • ERIKS:23936016
  • Fabrikant:4006209784112
Image 1
Voordelen
· Eenvoudige en snelle montage.
· Geen beschadigingen aan pleisterwerk.
· Het anker is nagenoeg spreiddrukvrij waardoor zeer korte randafstanden mogelijk zijn.
· Nylon versie FTP K is zowel geschikt voor hout- als metrische schroeven.
· Metalen versie FTP M is uitsluitend geschikt voor metrische schroeven.
Opslaan in lijst

€ 0,30/ stukexcl. btw

€ 0,37incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Boorgatdiameter
8 mm
Lengte
50 mm
Geschikt voor schroevendiameter
4