Eriks
FISCHER

FISCHER FBS II 8x55 5/- US TX

  • ERIKS:14336587
  • Fabrikant:4048962251340
Image 1
Voordelen
· Plaatsen en monteren in één handeling scheelt tijd.
· Volledig demonteerbaar anker, daardoor zeer geschikt voor tijdelijke bevestigingen.
· Nagenoeg spreiddrukvrije verankering staat economische bevestigingen met kleine h.o.h.- en randafstanden toe.
· Vertanding op het draad maakt het mogelijk dat de schroef gemakkelijk in te draaien is.
· Bevestiging met verschillende kopvormen voor verschillende toepassingsgebieden.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER