Eriks
FISCHER

FISCHER Expressanker EXA ELVZ 16/10

  • ERIKS:12325945
  • Fabrikant:4006209977514
Image 1
Bijzondere kenmerken:Het fischer Expressanker EXA is een bijzonder montagevriendelijk stalen anker voor bevestigingen in ongescheurd beton. De twee spreidclips vergroten het spreidgebied en reduceren de aandraaislip. In de gegalvaniseerde uitvoering is het expressanker geschikt voor het bevestigen van leuningen, consoles en kabelgoten in de interieurbouw.Technische kenmerken:Boorgatdiameter - d0:16 [mm]Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage - h2: 100 [mm]Pluglengte – l:110 [mm]Max. dikte aanbouwdeel - t fix: 10 [mm]Draad Ø x lengte - M 16 x 44 [mm]Sleutelwijdte – SW:24 [mm]
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
16
Boutlengte
110 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
16 mm
d0
16
h2
100
L
110
SW
24