Eriks
FISCHER

FISCHER Chemische capsule RM II 14

  • ERIKS:13594396
  • Fabrikant:4048962271782
Image 1
De RM II is het eerste Capsulesysteem met een Ankerstang RG M of Binnendraadanker RG M I, welke geen boorgatreiniging vereist.
Dit maakt het mogelijk sneller te werken zonder in te leveren op kwaliteit.
Daarnaast is er minder blootstelling aan boorstof op de site. Dit verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.
De glascapsule is gemakkelijk te gebruiken en bijzonder geschikt voor enkelvoudige verankeringen en bovenhoofdse montage.
Het gebruik in combinatie met het Binnendraadanker RG M I staat meerdere malen montage en demontage toe en biedt daarmee optimale flexibiliteit.
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Geschikt voor ankerdiameter (M..)
14