Eriks
FISCHER

FISCHER Buisclip RC IEC 25

  • ERIKS:23935278
  • Fabrikant:4006209581988
Image 1
Voordelen
· Kwalitatief hoogwaardig materiaal garandeert een temperatuursbestendigheid van -20 °C to +80 °C in gemonteerde toestand.
· Gedurende het gehele jaar toepasbaar, zelfs bij vorst.
· Halogeen-vrij voor extra veiligheid in geval van brand.
· UV-bestendig materiaal voor variabele toepassingen, speciaal voor buitengebruik.
· Vrij van silicone.
Opslaan in lijst

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER