Eriks
FISCHER

FISCHER Blokzadel wit SCH 16-23

  • ERIKS:23935335
  • Fabrikant:4006209600238
Image 1
Voordelen
· Eenvoudig te monteren met Montagesokkel MS en Koppeling KP.
· Kwalitatief hoogwaardig materiaal garandeert een temperatuursbestendigheid van -20 °C to +80 °C in gemonteerde toestand.
· Gedurende het gehele jaar toepasbaar, zelfs bij vorst.
· UV-bestendig materiaal voor variabele toepassingen, speciaal voor buitengebruik.
· Verschillende kleuren ter herkenning van vlamdovende uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,02incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER