Eriks
FISCHER

FISCHER Betonschroef FBS II 6x55 M8/M10 I

  • ERIKS:14251961
  • Fabrikant:4048962329599
Image 1
Voordelen
· Plaatsen en monteren in één handeling scheelt tijd.
· Volledig demonteerbaar anker, daardoor zeer geschikt voor tijdelijke bevestigingen.
· Nagenoeg spreiddrukvrije verankering staat economische bevestigingen met kleine h.o.h.- en randafstanden toe.
· Vertanding op het draad maakt het mogelijk dat de schroef gemakkelijk in te draaien is.
· Bevestiging met verschillende kopvormen voor verschillende toepassingsgebieden.

Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,84incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER