Eriks
FISCHER

FISCHER Betonanker TA M8 BP

  • ERIKS:23936783
  • Fabrikant:4006209902653
Image 1
Voordelen
· Geschikt voor alle bouten en draadstangen met metrisch draad.
· Het anker kan met minimale inspanning geplaatst worden.
· Doordat er geen uitstekende delen overblijven na demontage is het mogelijk het aanbouwdeel meerdere malen te demonteren en opnieuw te plaatsen en monteren.
· De kunststof kap in de conus biedt bescherming tegen boorstof in het schroefdraad en garandeert hiermee een soepele en gemakkelijke montage van het aanbouwdeel.
· Hulsanker met binnendraad voor hoge flexibiliteit, zowel draadstangen als bouten van verschillende lengtes kunnen worden toegepast.De drievoudig spreidende huls staat een gelijkmatige krachtenverdeling met kleine h.o.h.- en randafstanden toe.
Opslaan in lijst

€ 5,31/ stukexcl. btw

€ 6,43incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
8
Boutlengte
84 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
12 mm