Eriks
FISCHER

FISCHER Betonanker SLM 24

  • ERIKS:23934982
  • Fabrikant:4006209505588
Image 1
Voordelen
· Geschikt voor alle bouten en draadstangen met metrisch draad.
· Doordat er geen uitstekende delen overblijven na demontage is het mogelijk het aanbouwdeel meerdere malen te demonteren, opnieuw te plaatsen en monteren.
· De kunststof kap biedt bescherming tegen boorstof in het schroefdraad en garandeert hiermee een soepele en gemakkelijk montage van het aanbouwdeel.
Opslaan in lijst

€ 38,69/ stukexcl. btw

€ 46,82incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
24
Lengte
125 mm
Materiaal huls
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
35 mm