Eriks
FISCHER

FISCHER Ankerstang RGM 8X150

  • ERIKS:23937016
  • Fabrikant:4006209956984
Image 1
Voordelen
· De draadstangen beschikken over een buitenzeskant voor gemakkelijke montage met behulp van een montagehulpstuk.
· De high performance hars garandeert hoge belastingen in ongescheurd beton.
· Het capsulesysteem is nagenoeg spreiddrukvrij en staat zeer kleine h.o.h. en randafstanden toe.
· Breed assortiment voor groot toepassingsgebied.
· Nieuwe Europees ontwerpmethode maakt optimaal en economisch gebruik van het bevestigingssysteem mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Draadsoort
Metrisch
Lengte
150 mm
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Linkse draad
Nee