Eriks
FISCHER

FISCHER Ankerstang FHB-A DYN 16X125/25

  • ERIKS:23936893
  • Fabrikant:4006209920206
Image 1
Voordelen
· Speciaal geschikt voor dynamische belastingen.
· Conventionele montage, gelijk aan FIS HB II.
· Snelle doorsteekmontage voor optimaal gebruiksgemak.
· Betrouwbare en gecontroleerde spreiding in gescheurd beton dankzij de conische vorm van de ankerstang.
· Het systeem is nagenoeg spreiddrukvrij en staat economische verankering met kleine h.o.h. en randafstanden toe.
· De FIS HB mortel vult de ring in het aanbouwdeel uit tijdens het uitharden en zorgt hierdoor voor optimale krachtenafdracht en de mogelijkheid om veranderende dynamische belastingen op te nemen.
Opslaan in lijst

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
18 mm