Eriks
FISCHER

FISCHER Ankerbout FAZ II 16/25

  • ERIKS:23937042
  • Fabrikant:4006209958360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voordelen
· Geoptimaliseerde expansieclip garandeert uniforme krachtenafdracht voor hoge toelaatbare belastingen en korte h.o.h.- en randafstanden van constructieve elementen, evenals veilige uitzetting, zelfs in gescheurd beton.
· Zeer gemakkelijke en snelle montage, er zijn slechts een paar slagen nodig om het gewenste aandraaimoment te verkrijgen.
· Elektrolytisch verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,51/ stukexcl. btw

€ 6,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FISCHER
Draadmaat (M..)
16
Boutlengte
148 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Boorgatdiameter
16 mm