Eriks
FIP

FIP Zeef Roestvaststaal (RVS) 0.7mm 20 mm 16 mm Geschikt voor Y-filter: RV

  • ERIKS:10058801
Image 1
RVS. Zeefgatdiameter 1,5 mm.
Opslaan in lijst

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Perforatiemaat
0.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)