€ 53,82/ stukexcl. btw
€ 65,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | RVUIT |
Materiaal huis | PVC-U (transparant) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 158 mm |
Perforatiemaat | 1.5 mm |
Met meetaansluitingen | Nee |
Met aftapplug | Nee |
Materiaal O-ring | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |