€ 157,05/ stukexcl. btw
€ 190,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIP |
Serie | RVUIM |
Materiaal huis | PP |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 205 mm |
Perforatiemaat | 1.5 mm |
Met meetaansluitingen | Nee |
Met aftapplug | Nee |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |