Eriks
FIP

FIP Y-filter Serie: RVUIM PP/FPM (FKM) 1.5mm PN10 Kunststoflasmof 25mm

  • ERIKS:11139816
Image 1
PP-lasmof met 3-delige koppelingen, afdichting FPM, zeef 1,5 mm. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
RVUIM
Materiaal huis
PP
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
157 mm
Perforatiemaat
1.5 mm
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C