Eriks
FIP

FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11109119
Image 1
Transparant PVC, driedelige koppelingen met BSP-binnendraad, radiaal uitbouwbaar. Afdichting EPDM, zeef 1,5 mm. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 73,89/ stukexcl. btw

€ 89,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
RVUFT
Materiaal huis
PVC-U (transparant)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
159 mm
Perforatiemaat
1.5 mm
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C