Eriks
FIP

FIP Y-filter Serie: RVUFT PVC-U (transparant)/EPDM 1.5mm PN10 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11109122
Image 1
Transparant PVC, driedelige koppelingen met BSP-binnendraad, radiaal uitbouwbaar. Afdichting EPDM, zeef 1,5 mm. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 154,35/ stukexcl. btw

€ 186,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
RVUFT
Materiaal huis
PVC-U (transparant)
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
235 mm
Perforatiemaat
1.5 mm
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C