Eriks
FIP

FIP Y-filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN6 Lijmmof 110mm

  • ERIKS:10058999
Image 1
T/m 63 mm 3-delige koppelingen met lijmmof, radiaal uitbouwbaar, 75 mm en groter lijmmof aansluiting. Afdichting EPDM, zeef 1,5 mm.
Opslaan in lijst

€ 750,15/ stukexcl. btw

€ 907,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
RVIV
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN6
Inbouwlengte
325 mm
Perforatiemaat
1.5 mm
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C