Eriks
FIP

FIP Y-filter Serie: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN10 Lijmmof 75mm

  • ERIKS:10058997
Image 1
T/m 63 mm 3-delige koppelingen met lijmmof, radiaal uitbouwbaar, 75 mm en groter lijmmof aansluiting. Afdichting EPDM, zeef 1,5 mm.
Opslaan in lijst

€ 296,10/ stukexcl. btw

€ 358,28incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIP
Serie
RVIV
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
243 mm
Perforatiemaat
1.5 mm
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Materiaal O-ring
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C